Eriks
SKF

SKF 6205-RSH/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758336
  • Fabrikant:7316571820095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Kooi
Staal
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.125 kg
Gewicht
0.27 lb
Alternatieven

€ 9,89/ stukexcl. btw

€ 11,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026