Eriks
SKF

SKF 6205-RS2ZNBR/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 25 mm ID, 57.9 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197896
  • Fabrikant:7316571215846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat aan één zijde en geperst beschermplaatje van staalplaat aan de andere zijde van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,24/ stukexcl. btw

€ 14,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
57.9 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7800 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
18000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.127 kg