Eriks
SKF

SKF 6205/HC5C3, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13635799
  • Fabrikant:7316572094181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 51,03/ stukexcl. btw

€ 61,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.245 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.114 kg