€ 23,80/ stukexcl. btw
€ 28,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 9.3 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.4 kN |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.114 kg |
€ 7,62/ stukexcl. btw
€ 9,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026