Eriks
SKF

SKF 6205/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758340
  • Fabrikant:7316571367491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,22/ stukexcl. btw

€ 7,53incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
18000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.125 kg
Gewicht
0.28 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6205-C-C3

  • Eriks:11832798
  • Manufacturer:167198160030

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026