Eriks
SKF

SKF 6205-2RS2/C3WT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197874
  • Fabrikant:7316571199399
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 9,91/ stukexcl. btw

€ 11,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
18000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.13 kg