Eriks
SKF

SKF 6205-2RS1/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002462
  • Fabrikant:7316570432992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,75/ stukexcl. btw

€ 17,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
18000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.13 kg
Alternatieven

€ 10,29/ stukexcl. btw

€ 12,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026