Eriks
SKF

SKF 6204/HC5C3, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13529735
  • Fabrikant:7316573464518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 42,82/ stukexcl. btw

€ 51,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.204 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0925 kg