Eriks
SKF

SKF 6204-2Z/VA228, Eenrijig groefkogellager voor extreme temperaturen, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:23758291
  • Fabrikant:7316571507262
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager voor hoge temperaturen.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kroonkooi van zuiver grafiet.
Opslaan in lijst

€ 85,39/ stukexcl. btw

€ 103,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C5
Kooi
Polymeer
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vaste smeermiddel
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
260 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.103 kg
Gewicht
0.23 lb