Eriks
SKF

SKF 6204-2RSLTN9/HC5C3WT, Eenrijig hybride groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:23758282
  • Fabrikant:7316572067192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager. Hybride lager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 44,74/ stukexcl. btw

€ 54,14incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.204 kN
Grenstoerental
18000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.095 kg
Gewicht
0.21 lb