€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 6204 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 13.5 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.28 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.106 kg |
B | 14 mm |