€ 11,32/ stukexcl. btw
€ 13,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10.8 kN |
Statisch draaggetal | 500.02 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.28 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.07 kg |