€ 5,02/ stukexcl. btw
€ 6,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 9.95 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.2 kN |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0634 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
€ 6,41/ stukexcl. btw
€ 7,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026