€ 10,43/ stukexcl. btw
€ 12,62incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 9.95 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.2 kN |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0657 kg |