Eriks
SKF

SKF 6203-2RSLTN9/HC5C3WT, Eenrijig hybride groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:23758251
  • Fabrikant:7316572070918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager. Hybride lager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 38,03/ stukexcl. btw

€ 46,02incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.56 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
45000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.146 kN
Grenstoerental
20000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.059 kg
Gewicht
0.13 lb