Eriks
SKF

SKF 6203-2RS1/C3VP104F7, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197758
  • Fabrikant:7316571550657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,12/ stukexcl. btw

€ 20,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4750 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
9.95 kg