Eriks
SKF

SKF 6202-ZTN9/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:24002432
  • Fabrikant:7316570660449
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.16 kN
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.042 kg
Alternatieven

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026