Eriks
SKF

SKF 6202-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758231
  • Fabrikant:7316577090027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

336 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.16 kN
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0457 kg
Gewicht
0.1 lb
Alternatieven

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026