€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 8.06 kN |
Statisch draaggetal | 3.75 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.16 kN |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0436 kg |
Gewicht | 0.096 lb |
€ 6,47/ stukexcl. btw
€ 7,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026