Eriks
SKF

SKF 6202-2Z/C3VT376, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197731
  • Fabrikant:7316572117606
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,34/ stukexcl. btw

€ 13,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.16 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0465 kg