€ 33,84/ stukexcl. btw
€ 40,95incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 7.8 kN |
Statisch draaggetal | 3.75 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.116 kN |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.019 kg |