€ 16,28/ stukexcl. btw
€ 19,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | LT |
Dynamisch draaggetal | 8.06 kN |
Statisch draaggetal | 3750 kN |
Referentietoerental | 43000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0436 kg |