Eriks
SKF

SKF 6202/15.875-2LS/LT10, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 15.875 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758233
  • Fabrikant:7316577658869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van polyurethaan (PUR) met of zonder plaatstaalversterking aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +90°C.
Opslaan in lijst

€ 42,24/ stukexcl. btw

€ 51,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15.875 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
LT10
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.16 kN
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0436 kg