Eriks
SKF

SKF 6201-ZTN9, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:24002416
  • Fabrikant:7316577068828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 5,17/ stukexcl. btw

€ 6,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.007 kN
Statisch draaggetal
0.0031 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.132 kN
Grenstoerental
32000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.035 kg
Alternatieven

€ 5,53/ stukexcl. btw

€ 6,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026