€ 4,48/ stukexcl. btw
€ 5,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0343 kg |
Gewicht | 0.076 lb |
€ 4,82/ stukexcl. btw
€ 5,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026