€ 4,82/ stukexcl. btw
€ 5,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.28 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.132 kN |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0354 kg |