€ 81,11/ stukexcl. btw
€ 98,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Polymeer |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vaste smeermiddel |
Dynamisch draaggetal | 7.28 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Grenstoerental | 410 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.038 kg |
Gewicht | 0.083 lb |