€ 11,94/ stukexcl. btw
€ 14,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | LHT23 |
Dynamisch draaggetal | 7.28 kN |
Statisch draaggetal | 3100 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 7.28 kg |