Eriks
SKF

SKF 6201-2RS2/LHT23, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002409
  • Fabrikant:7316570693256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
3100 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
32000 tr/min
Gewicht
0.0354 kg