Eriks
SKF

SKF 6200-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758178
  • Fabrikant:7316570185591
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,96/ stukexcl. btw

€ 4,79incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
36000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0314 kg
Gewicht
0.069 lb
Alternatieven

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026