Eriks
SKF

SKF 6200-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758179
  • Fabrikant:7316571367057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,96/ stukexcl. btw

€ 4,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Kooi
Staal
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0314 kg
Gewicht
0.069 lb
Alternatieven

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026