Eriks
SKF

SKF 6200 TN9/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197617
  • Fabrikant:7316570626247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 6,74/ stukexcl. btw

€ 8,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
36000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0312 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6200-C-C3

  • Eriks:11832741
  • Manufacturer:621415890030

€ 4,51/ stukexcl. btw

€ 5,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026