€ 30,05/ stukexcl. btw
€ 36,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.07 kN |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Referentietoerental | 63000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.072 kN |
Grenstoerental | 30000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0295 kg |
Gewicht | 0.065 lb |