€ 8,71/ stukexcl. btw
€ 10,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 11.088 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2360 kN |
Referentietoerental | 56000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0312 kg |