Eriks
SKF

SKF 62/22/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 22 mm ID, 50 mm OD, 14 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758160
  • Fabrikant:7316577098344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 16,47/ stukexcl. btw

€ 19,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.65 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.117 kg
Gewicht
0.26 lb