Eriks
SKF

SKF 61976 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 380 mm ID, 520 mm OD, 65 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23225170
  • Fabrikant:7316577122148
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 6.748,59/ stukexcl. btw

€ 8.165,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
65 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
338 kN
Statisch draaggetal
540 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
10.8 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
39.9 kg
Gewicht
88 lb