Eriks
SKF

SKF 61960 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 300 mm ID, 420 mm OD, 56 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758150
  • Fabrikant:7316570849363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.739,20/ stukexcl. btw

€ 3.314,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
56 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
270 kN
Statisch draaggetal
375 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
24.6 kg
Gewicht
54.1 lb