€ 2.255,27/ stukexcl. btw
€ 2.728,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 15.5 kg |
Gewicht | 34.1 lb |