Eriks
SKF

SKF 61952 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 260 mm ID, 360 mm OD, 46 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758145
  • Fabrikant:7316577095428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.147,79/ stukexcl. btw

€ 2.598,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
212 kN
Statisch draaggetal
270 kN
Referentietoerental
3600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.55 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
14.5 kg
Gewicht
32 lb