Eriks
SKF

SKF 61948 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 240 mm ID, 320 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758144
  • Fabrikant:7316577095411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.817,43/ stukexcl. btw

€ 2.199,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
159 kN
Statisch draaggetal
200 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.1 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
8.6 kg
Gewicht
19 lb