€ 1.696,76/ stukexcl. btw
€ 2.053,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 151 kN |
Statisch draaggetal | 180 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.75 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 7.98 kg |
Gewicht | 17.6 lb |