Eriks
SKF

SKF 61944 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 220 mm ID, 300 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:24002399
  • Fabrikant:7316577744654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.696,76/ stukexcl. btw

€ 2.053,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
151 kN
Statisch draaggetal
180 kN
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
7.98 kg
Gewicht
17.6 lb