Eriks
SKF

SKF 61940 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 200 mm ID, 280 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758141
  • Fabrikant:7316577122094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.640,69/ stukexcl. btw

€ 1.985,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
148 kN
Statisch draaggetal
166 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.55 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
7.38 kg
Gewicht
16.3 lb