€ 1.640,69/ stukexcl. btw
€ 1.985,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 148 kN |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 7.38 kg |
Gewicht | 16.3 lb |