Eriks
SKF

SKF 61938 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 190 mm ID, 260 mm OD, 33 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758140
  • Fabrikant:7316577095404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.515,64/ stukexcl. btw

€ 1.833,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
117 kN
Statisch draaggetal
134 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.8 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
5.25 kg
Gewicht
11.6 lb