€ 1.442,65/ stukexcl. btw
€ 1.745,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 134 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.9 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 5.03 kg |
Gewicht | 11.1 lb |