Eriks
SKF

SKF 61936 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 180 mm ID, 250 mm OD, 33 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758138
  • Fabrikant:7316570963182
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.224,90/ stukexcl. btw

€ 1.482,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
134 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
5.03 kg
Gewicht
11.1 lb