€ 1.177,88/ stukexcl. btw
€ 1.425,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 220 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 92.3 kN |
Statisch draaggetal | 98 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.23 kg |