Eriks
SKF

SKF 61932 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 160 mm ID, 220 mm OD, 28 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:13197612
  • Fabrikant:7316570228236
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 896,40/ stukexcl. btw

€ 1.084,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
92.3 kN
Statisch draaggetal
98 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.23 kg
Gewicht
7.13 lb