Eriks
SKF

SKF 61928 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 140 mm ID, 190 mm OD, 24 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758134
  • Fabrikant:7316577095381
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 942,64/ stukexcl. btw

€ 1.140,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
66.3 kN
Statisch draaggetal
72 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.28 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2 kg